※商品画像は代表サイズ・カラーを掲載しており、実際の商品と異なる場合があります。
若井産業
ダンバ(ドリルネジ)六角
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1箱(150本)
1箱(1000本)
1箱(700本)
1箱(500本)
1箱(400本)
1箱(300本)
1箱(250本)
1箱(200本)
1箱(150本)
1箱(100本)
1箱(80本)
全長(mm)
45
13
16
19
25
30
35
40
45
50
55
65
75
60
70
80
90
105
115
135
150
適合板厚(mm)
2.3~6.0
1.2~3.2
1.6~4.5
2.3~6.0
種別
全ねじ
全ねじ
半ねじ
全37種類を一覧で見る
内容量
1箱(150本)
注文コード
82816537
品番
69645ZH
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
用途
薄鋼板+鉄骨
全長(mm)
45
材質
鉄
表面処理
三価ユニクロ
呼び径(Φmm)
6
適合板厚(mm)
2.3~6.0
種別
全ねじ
頭部形状
六角
注意
※4mm径は対辺7.0mm、5mm径は対辺8.0mm、6mm径は対辺9.6mmかW3/8のソケットを必ずご使用下さい。