※商品画像は代表サイズ・カラーを掲載しており、実際の商品と異なる場合があります。
若井産業
ダンバ ステンレス サラ頭D=6(小頭)細目
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1箱(1000本)
1箱(2000本)
1箱(1500本)
1箱(1000本)
1箱(500本)
全長(mm)
19
10
13
16
19
25
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000本)
注文コード
82816668
品番
69419D6
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
用途
座ぐり金物・サッシ+鉄骨
全長(mm)
19
材質
SUS410
呼び径(Φmm)
4
頭径(Φmm)
6
適合板厚(mm)
1.2~2.3
頭部形状
皿