69413FB ダンバ(ドリルネジ)ステンレス 皿(サラ)ブロンズ 若井産業 82816835

※商品画像は代表サイズ・カラーを掲載しており、実際の商品と異なる場合があります。

ダンバ(ドリルネジ)ステンレス 皿(サラ)ブロンズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1箱(1000本)
全長(mm)13
内容量1箱(1000本)注文コード82816835品番69413FB
販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798
用途座ぐり金物+鉄骨材質SUS410頭部形状全長(mm)13適合板厚(mm)1.2~3.2頭径(Φmm)8呼び径(Φmm)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする