69430FB ダンバ(ドリルネジ)ステンレス 皿(サラ)ブロンズ 若井産業 82816878

※商品画像は代表サイズ・カラーを掲載しており、実際の商品と異なる場合があります。

ダンバ(ドリルネジ)ステンレス 皿(サラ)ブロンズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(500本)
全長(mm)30
内容量1箱(500本)注文コード82816878品番69430FB
販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
用途座ぐり金物+鉄骨材質SUS410頭部形状全長(mm)30適合板厚(mm)1.2~3.2頭径(Φmm)8呼び径(Φmm)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする