※商品画像は代表サイズ・カラーを掲載しており、実際の商品と異なる場合があります。
若井産業
ダンバ(ドリルネジ)ステンレス 皿(サラ)ブロンズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1箱(300本)
1箱(1000本)
1箱(500本)
1箱(400本)
1箱(300本)
1箱(250本)
全長(mm)
40
13
16
19
25
30
40
50
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(300本)
注文コード
82816896
品番
69540FB
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
用途
座ぐり金物+鉄骨
材質
SUS410
頭部形状
皿
全長(mm)
40
適合板厚(mm)
1.6~4.5
頭径(Φmm)
9.7
呼び径(Φmm)
5