※商品画像は代表サイズ・カラーを掲載しており、実際の商品と異なる場合があります。
若井産業
ダンバ(ドリルネジ)ステンレス リーマフレキ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1箱(200本)
1箱(700本)
1箱(500本)
1箱(400本)
1箱(300本)
1箱(200本)
1箱(150本)
長さ(mm)
60
28
32
37
40
45
50
60
70
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(200本)
注文コード
82816993
品番
69560RP
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
用途
木材+鉄骨
長さ(mm)
60
材質
SUS410
呼び径(Φmm)
5
頭径(Φmm)
9.8
適合板厚(mm)
1.6~4.5