※商品画像は代表サイズ・カラーを掲載しており、実際の商品と異なる場合があります。
若井産業
ダンバゼロパッキン付(ユニクロ)
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色
(頭部)銀黒
(頭部)-
(頭部)黒
(頭部)新茶
(頭部)アイボリー
(頭部)シルバー
(頭部)銀黒
(頭部)白
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(500本)
注文コード
82817998
品番
6916ZPG
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
材質
鉄
長さ(mm)
16
表面処理
三価ユニクロ
色
(頭部)銀黒
仕様
パッキン付
ねじ径(Φmm)
4