※商品画像は代表サイズ・カラーを掲載しており、実際の商品と異なる場合があります。
若井産業
リベットダンバ ステンレス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色
シルバー
黒
新茶
銀黒
アイボリー
白
シルバー
材質
ステンレスSUS410
ステンレス - SUS410
ステンレスSUS410
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000本)
注文コード
82818068
品番
6913RSS
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
材質
ステンレスSUS410
ねじ長さ(mm)
13
色
シルバー
全長(mm)
13
適合板厚(mm)
0.4~0.8
頭径(Φmm)
8
穴の形状
十字穴
ねじ径(Φmm)
4