※商品画像は代表サイズ・カラーを掲載しており、実際の商品と異なる場合があります。
若井産業
ダンバ木下地用HK ディスクヘッド 4.5×63mm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1箱(150本)
注文コード
82818104
品番
6963UDH
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
用途
鋼板屋根+既設平板スレート瓦+木材
全長(mm)
63
材質
鉄
表面処理
三価ユニクロ
ねじ長さ(mm)
53
呼び径(Φmm)
4.5
頭径(Φmm)
10
注意
※エアドライバ等の高速回転の機械の使用は避けてください。先端焼けの原因になります。
※(化粧)平板スレート瓦の種類によっては、小石が混ざっているものがあります。
※入らない場合は一度機械を止めて再度打ち直してください。
※状況により(化粧)平板スレート瓦へコンクリートドリル(Φ3.4~3.6mm)で下穴をあけてご使用ください。
※施工に不向きな耐火野地板もありますので、事前にご確認ください。
※鉄骨下地には使用できません。