※商品画像は代表サイズ・カラーを掲載しており、実際の商品と異なる場合があります。
若井産業
ステンレス ダンバ木下地用HK ヒラシンワッシャー 4.5×43mm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1箱(300本)
注文コード
82818113
品番
6943PWH
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
用途
鋼板屋根+既設平板スレート瓦+木材
材質
SUS410
ねじ長さ(mm)
33
表面処理
パシペート
全長(mm)
43
頭径(Φmm)
10
呼び径(Φmm)
4.5
注意
※エアドライバ等の高速回転の機械の使用は避けてください。先端焼けの原因になります。
※(化粧)平板スレート瓦の種類によっては、小石が混ざっているものがあります。
※入らない場合は一度機械を止めて再度打ち直してください。
※状況により(化粧)平板スレート瓦へコンクリートドリル(Φ3.4~3.7mm)で下穴をあけてご使用ください。
※施工に不向きな耐火野地板もありますので、事前にご確認ください。
※鉄骨下地には使用できません。