※商品画像は代表サイズ・カラーを掲載しており、実際の商品と異なる場合があります。
若井産業
ダンバステンキャップ(PZ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1箱(200本)
1箱(300本)
1箱(250本)
1箱(200本)
1箱(150本)
1箱(100本)
1箱(80本)
1箱(120本)
ねじの呼び
M6
M5
M6
全長(mm)
19
19
25
35
45
55
65
50
60
70
80
90
105
115
135
150
全19種類を一覧で見る
内容量
1箱(200本)
注文コード
82818357
品番
69619CZ
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
種別
全ねじ
全長(mm)
19
ねじ長さ(mm)
19
適合板厚(mm)
2.3~3.2
材質
鉄+SUS304(ねじ部/キャップ)、SUS304+EPDM(パッキン付座金)
呼び径(Φmm)
6