※商品画像は代表サイズ・カラーを掲載しており、実際の商品と異なる場合があります。
若井産業
ダンバ ステンレス ナベ【コンパクトボックス】
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1箱(250本)
1箱(500本)
1箱(250本)
1箱(200本)
1箱(150本)
1箱(130本)
全長(mm)
30
13
16
19
25
30
35
40
45
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(250本)
注文コード
82818524
品番
68430NP
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
用途
薄鋼板+鉄骨
材質
SUS410
全長(mm)
30
頭部形状
ナベ
表面処理
パシペート
適合板厚(mm)
1.2~3.2
頭径(Φmm)
8.2
呼び径(Φmm)
4