68450FP ダンバ ステンレス 皿(サラ)【コンパクトボックス】 若井産業 82818646

※商品画像は代表サイズ・カラーを掲載しており、実際の商品と異なる場合があります。

68450FP ダンバ ステンレス 皿(サラ)【コンパクトボックス】 若井産業 82818646
68450FP ダンバ ステンレス 皿(サラ)【コンパクトボックス】 若井産業 82818646

ダンバ ステンレス 皿(サラ)【コンパクトボックス】

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(130本)
全長(mm)50
内容量1箱(130本)注文コード82818646品番68450FP
販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398
用途座ぐり付金物+鉄骨材質SUS410頭部形状全長(mm)50表面処理パシペート適合板厚(mm)1.2~3.2頭径(Φmm)8呼び径(Φmm)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする