※商品画像は代表サイズ・カラーを掲載しており、実際の商品と異なる場合があります。
若井産業
ダンバ ナベ【コンパクトボックス】
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1箱(500本)
1箱(500本)
1箱(250本)
1箱(200本)
1箱(150本)
1箱(130本)
1箱(450本)
1箱(300本)
全長(mm)
19
13
16
19
25
30
35
40
45
50
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(500本)
注文コード
82818673
品番
684190N
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
用途
薄鋼板+鉄骨
材質
鉄
全長(mm)
19
頭部形状
ナベ
表面処理
三価ユニクロ
適合板厚(mm)
1.2~3.2
頭径(Φmm)
8.2
呼び径(Φmm)
4