曜日別特売
684400N ダンバ ナベ【コンパクトボックス】 若井産業 82818716

※商品画像は代表サイズ・カラーを掲載しており、実際の商品と異なる場合があります。

684400N ダンバ ナベ【コンパクトボックス】 若井産業 82818716
684400N ダンバ ナベ【コンパクトボックス】 若井産業 82818716

ダンバ ナベ【コンパクトボックス】

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1箱(150本)
全長(mm)40
内容量1箱(150本)注文コード82818716品番684400N
販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
用途
薄鋼板+鉄骨
材質全長(mm)40頭部形状ナベ表面処理三価ユニクロ適合板厚(mm)1.2~3.2頭径(Φmm)8.2呼び径(Φmm)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする