※商品画像は代表サイズ・カラーを掲載しており、実際の商品と異なる場合があります。
若井産業
ダンバ 皿(サラ)【コンパクトボックス】
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1箱(200本)
1箱(500本)
1箱(250本)
1箱(200本)
1箱(150本)
1箱(130本)
1箱(90本)
1箱(60本)
1箱(120本)
全長(mm)
35
13
16
19
25
30
35
40
45
50
60
65
70
75
全16種類を一覧で見る
内容量
1箱(200本)
注文コード
82818838
品番
684350F
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
用途
座ぐり付金物+鉄骨
全長(mm)
35
材質
鉄
表面処理
三価ユニクロ
呼び径(Φmm)
4
頭径(Φmm)
8
適合板厚(mm)
1.2~3.2
頭部形状
皿