※商品画像は代表サイズ・カラーを掲載しており、実際の商品と異なる場合があります。
若井産業
ダンバ 六角【コンパクトボックス】
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1箱(220本)
1箱(220本)
1箱(150本)
1箱(130本)
1箱(120本)
1箱(80本)
全長(mm)
16
16
19
25
35
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(220本)
注文コード
82818944
品番
685160H
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
用途
薄鋼板+鉄骨
全長(mm)
16
材質
鉄
表面処理
三価ユニクロ
呼び径(Φmm)
5
対辺(mm)
8(ソケット径)
適合板厚(mm)
1.6~4.5
頭部形状
六角
注意
※5mm径は対辺8.0mm、6mm径は対辺9.6mmかW3/8のソケットを必ずご使用下さい。