アークランズ
GREATTOOL ザグリカッターセット 木工用 5本組
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82818979
品番
ZAC-5S
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
木材の穴あけ、止め穴加工、傾斜穴の穴あけにご使用頂けます。
よく使う5つのサイズのセットです。
仕様
●用途:一般木材の穴あけ、止め穴、傾斜穴あけに●5本組●セット内容:15、20、25、30、35mmが各1本ずつ●適正回転数:1,500min-1●六角軸径:6.35mm●種類:木工用
アズワン品番
68-4534-87