※商品画像は代表サイズ・カラーを掲載しており、実際の商品と異なる場合があります。
若井産業
ダンバ シンワッシャー【コンパクトボックス】
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1箱(150本)
1箱(450本)
1箱(300本)
1箱(220本)
1箱(150本)
1箱(140本)
全長(mm)
35
13
16
19
25
30
35
40
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(150本)
注文コード
82819154
品番
684350W
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
用途
薄鋼板+鉄骨
全長(mm)
35
材質
鉄
表面処理
三価ユニクロ
呼び径(Φmm)
4
頭径(Φmm)
10.6
適合板厚(mm)
1.2~3.2