※商品画像は代表サイズ・カラーを掲載しており、実際の商品と異なる場合があります。
若井産業
ダンバ ステンレス シンワッシャー【コンパクトボックス】
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1箱(220本)
1箱(450本)
1箱(300本)
1箱(220本)
全長(mm)
30
13
16
19
25
30
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(220本)
注文コード
82819294
品番
68430WP
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
用途
薄鋼板+鉄骨
全長(mm)
30
材質
SUS410
表面処理
パシペート
呼び径(Φmm)
4
頭径(Φmm)
10.6
適合板厚(mm)
1.2~3.2