曜日別特売
685190D ダンバ ディスクヘッド【コンパクトボックス】 若井産業 82819319

※商品画像は代表サイズ・カラーを掲載しており、実際の商品と異なる場合があります。

685190D ダンバ ディスクヘッド【コンパクトボックス】 若井産業 82819319
685190D ダンバ ディスクヘッド【コンパクトボックス】 若井産業 82819319

ダンバ ディスクヘッド【コンパクトボックス】

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(300本)
全長(mm)19
内容量1箱(300本)注文コード82819319品番685190D
販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398
用途薄鋼板+鉄骨全長(mm)19材質表面処理三価ユニクロ呼び径(Φmm)5頭径(Φmm)10適合板厚(mm)1.6~4.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする