※商品画像は代表サイズ・カラーを掲載しており、実際の商品と異なる場合があります。
若井産業
ダンバ ディスクヘッド【コンパクトボックス】
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1箱(130本)
1箱(300本)
1箱(200本)
1箱(130本)
全長(mm)
35
16
19
25
35
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(130本)
注文コード
82819337
品番
685350D
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
用途
薄鋼板+鉄骨
全長(mm)
35
材質
鉄
表面処理
三価ユニクロ
呼び径(Φmm)
5
頭径(Φmm)
10
適合板厚(mm)
1.6~4.5