ムラキ
ディキシ NCセンタードリル 先端角 ° :90 コーティング:TiAIN ΦDc mm L1 mm L mm 1106Mシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●先端角(°):90●コーティング:TiAIN●ΦDc(mm):10.00●L1(mm):30●L(mm):91●ΦDs(mm):10.00(h5)●Z:2
注文コード
82820336
品番
1106M 10.0
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
ディキシ NCセンタードリル1106Mシリーズです。
仕様
●先端角(°):90●コーティング:TiAIN●ΦDc(mm):10.00●L1(mm):30●L(mm):91●ΦDs(mm):10.00(h5)●Z:2
アズワン品番
67-5814-88