1106M 20.0 ディキシ NCセンタードリル 先端角 ° :90 コーティング:TiAIN ΦDc mm L1 mm L mm 1106Mシリーズ ムラキ 82820354

1106M 20.0 ディキシ NCセンタードリル 先端角 ° :90 コーティング:TiAIN ΦDc mm L1 mm L mm 1106Mシリーズ ムラキ 82820354
1106M 20.0 ディキシ NCセンタードリル 先端角 ° :90 コーティング:TiAIN ΦDc mm L1 mm L mm 1106Mシリーズ ムラキ 82820354
1106M 20.0 ディキシ NCセンタードリル 先端角 ° :90 コーティング:TiAIN ΦDc mm L1 mm L mm 1106Mシリーズ ムラキ 82820354

ディキシ NCセンタードリル 先端角 ° :90 コーティング:TiAIN ΦDc mm L1 mm L mm 1106Mシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個仕様●先端角(°):90●コーティング:TiAIN●ΦDc(mm):20.00●L1(mm):52●L(mm):144●ΦDs(mm):20.00(h5)●Z:2注文コード82820354品番1106M 20.0
参考基準価格(税別)¥73,800販売価格(税込)¥80,278
販売価格(税別)
72,980

ディキシ NCセンタードリル1106Mシリーズです。

仕様●先端角(°):90●コーティング:TiAIN●ΦDc(mm):20.00●L1(mm):52●L(mm):144●ΦDs(mm):20.00(h5)●Z:2アズワン品番67-5814-91
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スリーブ・ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする