1101 3.15 ディキシ NCセンタードリル 先端角 ° :60 ΦDc mm +0.14/0 L1 mm L mm ΦDs mm h5 1101シリーズ ムラキ 82820397

ディキシ NCセンタードリル 先端角 ° :60 ΦDc mm +0.14/0 L1 mm L mm ΦDs mm h5 1101シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード82820397品番1101 3.15
参考基準価格(税別)¥16,100販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

ディキシ NCセンタードリル1101シリーズです。

仕様●先端角(°):60●ΦDc(mm):3.15(+0.14/0)●L1(mm):4.40●L(mm):50.00●ΦDs(mm):8.00(h5)●Z:2アズワン品番67-5816-30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする