曜日別特売
FSM-H-N-100ML-6A FSMシリーズ 小形流量センサ ラピフロー CKD 82820805

※代表画像です。

FSMシリーズ 小形流量センサ ラピフロー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個仕様-接続口径Rc1/8注文コード82820805品番FSM-H-N-100ML-6A
参考基準価格(税別)¥107,800販売価格(税込)¥116,312
販売価格(税別)
105,738
仕様-接続口径Rc1/8種類電子式フロースセンサ電源(V)DC12/24(10.8~26.4)センサータイプ流量センサ流量(mL/min)5~100出力形式NPN出力2点、アナログ出力1点
注意
※検査成績書およびトレーサビリティ証明書ご選択の場合お客様の会社名は、無記名で発行になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする