曜日別特売
9850 スカート ハネクトーン早川 82821256

9850 スカート ハネクトーン早川 82821256
9850 スカート ハネクトーン早川 82821256
9850 スカート ハネクトーン早川 82821256

スカート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色グレー
サイズ5号
ウエスト(cm)60
ヒップ(cm)91
内容量1着注文コード82821256品番9850
参考基準価格(税別)¥19,400販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

やさしい色合いのストレッチミックスツイード。心地よくはけるAラインの美シルエット。ウエストゴム仕様で座ったり、かがんだりした時のお腹まわりの圧迫感を軽減。着脱しやすい後ろファスナー開き。

色
グレー
サイズ
5号
ウエスト(cm)
60
スカート丈(cm)
53
ヒップ(cm)
91
仕様
手洗い・ストレッチ
素材
ポリエステル68% 毛16% アクリル6% レーヨン5% ナイロン4% ポリウレタン1%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする