ハネクトーン早川
スカート
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
グレー
グレー
ブルー
サイズ
17号
5号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
19号
ウエスト(cm)
80
60
63
66
69
72
75
80
85
ヒップ(cm)
111
91
94
97
100
103
106
111
116
全16種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
82821281
品番
9850
参考基準価格(税別)
¥19,400
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
やさしい色合いのストレッチミックスツイード。心地よくはけるAラインの美シルエット。ウエストゴム仕様で座ったり、かがんだりした時のお腹まわりの圧迫感を軽減。着脱しやすい後ろファスナー開き。
色
グレー
サイズ
17号
ウエスト(cm)
80
スカート丈(cm)
57
ヒップ(cm)
111
仕様
手洗い・ストレッチ
素材
ポリエステル68% 毛16% アクリル6% レーヨン5% ナイロン4% ポリウレタン1%