ハネクトーン早川
スカート
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ボルドー
ブラック
ボルドー
サイズ
5号
5号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
19号
ウエスト(cm)
60
60
63
66
69
72
75
80
85
ヒップ(cm)
91
91
94
97
100
103
106
111
116
全16種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
82821317
品番
9851
参考基準価格(税別)
¥17,600
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
美しいシルエットを引き立てる高級感のあるニット素材。履き心地のラクな美スタイルAラインスカート。ウエストゴム仕様で、座ったり、屈んだりした時の、お腹まわりの圧迫感を軽減。着脱しやすい後ろファスナー開き
色
ボルドー
サイズ
5号
ウエスト(cm)
60
スカート丈(cm)
53
ヒップ(cm)
91
仕様
手洗い・ストレッチ・吸汗速乾
素材
ラッセルニット ポリエステル100%