曜日別特売
9008 スカート(セミタイト) ハネクトーン早川 82821326

スカート(セミタイト)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色ブラック
サイズ13号
ウエスト(cm)70
ヒップ(cm)100
内容量1着注文コード82821326品番9008
参考基準価格(税別)¥15,400販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

軽くてやわらかで動きやすい上品な風合いの快適素材。履き心地ラクで美しいAライン。

色
ブラック
サイズ
13号
ウエスト(cm)
70
スカート丈(cm)
57
ヒップ(cm)
100
仕様
手洗い・ストレッチ
素材
ノルディスアムンゼン 複合繊維(ポリエステル)100%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする