ハネクトーン早川
スカート
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ライトグレー
チャコール
ベージュ
ライトグレー
サイズ
5号
5号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
19号
ウエスト(cm)
58
58
61
64
67
70
73
78
83
ヒップ(cm)
90
90
93
96
99
102
105
110
115
全24種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
82821475
品番
9852
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
上質感と着心地をあわせもつツイード調ニット。すっきり見えるセミタイトシルエット。ウエストゴム仕様で、座ったり、屈んだりした時の、お腹まわりの圧迫感を軽減。動きやすく脚さばきのよい後ろセンターベント。
色
ライトグレー
サイズ
5号
ウエスト(cm)
58
スカート丈(cm)
53
ヒップ(cm)
90
仕様
手洗い・ストレッチ・静電気防止
素材
ヘリンボーンニット ポリエステル94% 毛6%