ハネクトーン早川
スカート
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブラック
ブラック
ベージュ
サイズ
13号
5号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
19号
ウエスト(cm)
72
60
63
66
69
72
75
80
85
ヒップ(cm)
129.2
117.2
120.2
123.2
126.2
129.2
132.2
137.2
142.2
全16種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
82821509
品番
9857
参考基準価格(税別)
¥17,700
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
快適な着心地と美しいドレープが魅力。ほどよいフレア感が女性らしさを演出。
色
ブラック
サイズ
13号
ウエスト(cm)
72
スカート丈(cm)
58
ヒップ(cm)
129.2
仕様
手洗い・ストレッチ
素材
ポリエステル58% 複合繊維(ポリエステル)42%