ハネクトーン早川
スカート
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
15号
5号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
19号
ウエスト(cm)
73
58
61
64
67
70
73
78
83
ヒップ(cm)
106
91
94
97
100
103
106
111
116
全8種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
82821710
品番
9858
参考基準価格(税別)
¥18,700
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
杢の表情が美しい上品なグレーのニット素材。前後の裾プリーツで脚さばきが軽快。前から見るとすっきりでもウエストまわりがラクな後ろウエストゴム仕様。
サイズ
15号
ウエスト(cm)
73
スカート丈(cm)
59
ヒップ(cm)
106
仕様
手洗い・ストレッチ
色
グレー
素材
ポリエステル100%