ハネクトーン早川
スカート
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
17号
5号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
19号
ウエスト(cm)
78
58
61
64
67
70
73
78
83
ヒップ(cm)
113
93
96
99
102
105
108
113
118
全8種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
82821850
品番
9861
参考基準価格(税別)
¥19,700
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
機能素材と伝統素材で魅せる和こころ。ドレープ性のある、しなやかな素材。ストレッチ性がよく快適な着心地。シワになりにくく、お手入れもラク。ご家庭で洗濯できます。足さばきのよいAラインシルエット。
サイズ
17号
ウエスト(cm)
78
スカート丈(cm)
60
ヒップ(cm)
113
仕様
手洗い・ストレッチ
色
ネイビー
素材
ポリエステル58% 複合繊維(ポリエステル)42%