曜日別特売
9009 スカート(マーメイド) ハネクトーン早川 82821859

スカート(マーメイド)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色ブラック
サイズ7号
ウエスト(cm)63
ヒップ(cm)92
内容量1着注文コード82821859品番9009
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

軽くてやわらかで動きやすい上品な風合いの快適素材。女性らしいマーメイドシルエット。

色
ブラック
サイズ
7号
ウエスト(cm)
63
スカート丈(cm)
51
ヒップ(cm)
92
仕様
手洗い・ストレッチ
素材
ノルディスアムンゼン 複合繊維(ポリエステル)100%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする