曜日別特売
9857 スカート ハネクトーン早川 82822051

スカート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色ブラック
サイズ19号
ウエスト(cm)85
ヒップ(cm)142.2
内容量1着注文コード82822051品番9857
参考基準価格(税別)¥17,700販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

快適な着心地と美しいドレープが魅力。ほどよいフレア感が女性らしさを演出。

色
ブラック
サイズ
19号
ウエスト(cm)
85
スカート丈(cm)
58
ヒップ(cm)
142.2
仕様
手洗い・ストレッチ
素材
ポリエステル58% 複合繊維(ポリエステル)42%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする