曜日別特売
9861 スカート ハネクトーン早川 82822148

スカート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ13号
ウエスト(cm)70
ヒップ(cm)105
内容量1着注文コード82822148品番9861
参考基準価格(税別)¥19,700販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

機能素材と伝統素材で魅せる和こころ。ドレープ性のある、しなやかな素材。ストレッチ性がよく快適な着心地。シワになりにくく、お手入れもラク。ご家庭で洗濯できます。足さばきのよいAラインシルエット。

サイズ
13号
ウエスト(cm)
70
スカート丈(cm)
60
ヒップ(cm)
105
仕様
手洗い・ストレッチ
色
ネイビー
素材
ポリエステル58% 複合繊維(ポリエステル)42%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする