ハネクトーン早川
スカート(マーメイド)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ネイビー
ネイビー
ブラック
マゼンタ
ロイヤルブルー
サイズ
19号
5号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
19号
ウエスト(cm)
85
60
63
66
69
72
75
80
85
ヒップ(cm)
114
89
92
95
98
101
104
109
114
全31種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
82822489
品番
9009
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
軽くてやわらかで動きやすい上品な風合いの快適素材。女性らしいマーメイドシルエット。
色
ネイビー
サイズ
19号
ウエスト(cm)
85
スカート丈(cm)
55
ヒップ(cm)
114
仕様
手洗い・ストレッチ
素材
ノルディスアムンゼン 複合繊維(ポリエステル)100%