ハネクトーン早川
スカート
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ベージュ
サックス
ブラック
ベージュ
サイズ
19号
5号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
19号
ウエスト(cm)
83
58
61
64
67
70
73
78
83
ヒップ(cm)
113
88
91
94
97
100
103
108
113
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
82822541
品番
9011
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ソフトな肌触りで汚れにくい、新感覚ニット素材。ストレッチ性に優れラクな着心地。
色
ベージュ
サイズ
19号
ウエスト(cm)
83
スカート丈(cm)
57
ヒップ(cm)
113
仕様
手洗い・ストレッチ・撥水・撥油・ノーアイロン・防汚加工・静電気防止
素材
ポリエステル97% 複合繊維(ポリエステル)3%