曜日別特売
9851 スカート ハネクトーン早川 82822647

9851 スカート ハネクトーン早川 82822647
9851 スカート ハネクトーン早川 82822647
9851 スカート ハネクトーン早川 82822647

スカート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色ブラック
サイズ19号
ウエスト(cm)85
ヒップ(cm)116
内容量1着注文コード82822647品番9851
参考基準価格(税別)¥17,600販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

美しいシルエットを引き立てる高級感のあるニット素材。履き心地のラクな美スタイルAラインスカート。ウエストゴム仕様で、座ったり、屈んだりした時の、お腹まわりの圧迫感を軽減。着脱しやすい後ろファスナー開き

色
ブラック
サイズ
19号
ウエスト(cm)
85
スカート丈(cm)
57
ヒップ(cm)
116
仕様
手洗い・ストレッチ・吸汗速乾
素材
ラッセルニット ポリエステル100%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする