曜日別特売
9858 スカート ハネクトーン早川 82822681

スカート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ19号
ウエスト(cm)83
ヒップ(cm)116
内容量1着注文コード82822681品番9858
参考基準価格(税別)¥18,700販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

杢の表情が美しい上品なグレーのニット素材。前後の裾プリーツで脚さばきが軽快。前から見るとすっきりでもウエストまわりがラクな後ろウエストゴム仕様。

サイズ
19号
ウエスト(cm)
83
スカート丈(cm)
59
ヒップ(cm)
116
仕様
手洗い・ストレッチ
色
グレー
素材
ポリエステル100%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする