ハネクトーン早川
スカート(セミタイト)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ネイビー
ネイビー
ブラック
サイズ
17号
5号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
19号
ウエスト(cm)
78
58
61
64
67
70
73
78
83
ヒップ(cm)
108
88
91
94
97
100
103
108
113
全16種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
82822735
品番
9008
参考基準価格(税別)
¥15,400
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
軽くてやわらかで動きやすい上品な風合いの快適素材。履き心地ラクで美しいAライン。
色
ネイビー
サイズ
17号
ウエスト(cm)
78
スカート丈(cm)
57
ヒップ(cm)
108
仕様
手洗い・ストレッチ
素材
ノルディスアムンゼン 複合繊維(ポリエステル)100%