曜日別特売
9860 スカート ハネクトーン早川 82822839

9860 スカート ハネクトーン早川 82822839
9860 スカート ハネクトーン早川 82822839

スカート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色ブラック
サイズ5号
ウエスト(cm)60
ヒップ(cm)91
内容量1着注文コード82822839品番9860
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

やわらかで上品な雰囲気のグログラン調ニット。脚さばきがよく動きやすい程よいAラインシルエット。

色
ブラック
サイズ
5号
ウエスト(cm)
60
スカート丈(cm)
56
ヒップ(cm)
91
仕様
手洗い・ストレッチ・吸汗
素材
グログランニット ポリエステル100%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする