曜日別特売
9011 スカート ハネクトーン早川 82822909

9011 スカート ハネクトーン早川 82822909
9011 スカート ハネクトーン早川 82822909

スカート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色ベージュ
サイズ13号
ウエスト(cm)70
ヒップ(cm)100
内容量1着注文コード82822909品番9011
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

ソフトな肌触りで汚れにくい、新感覚ニット素材。ストレッチ性に優れラクな着心地。

色
ベージュ
サイズ
13号
ウエスト(cm)
70
スカート丈(cm)
57
ヒップ(cm)
100
仕様
手洗い・ストレッチ・撥水・撥油・ノーアイロン・防汚加工・静電気防止
素材
ポリエステル97% 複合繊維(ポリエステル)3%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする