曜日別特売
9851 スカート ハネクトーン早川 82822927

9851 スカート ハネクトーン早川 82822927
9851 スカート ハネクトーン早川 82822927
9851 スカート ハネクトーン早川 82822927

スカート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色ボルドー
サイズ7号
ウエスト(cm)63
ヒップ(cm)94
内容量1着注文コード82822927品番9851
参考基準価格(税別)¥17,600販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

美しいシルエットを引き立てる高級感のあるニット素材。履き心地のラクな美スタイルAラインスカート。ウエストゴム仕様で、座ったり、屈んだりした時の、お腹まわりの圧迫感を軽減。着脱しやすい後ろファスナー開き

色
ボルドー
サイズ
7号
ウエスト(cm)
63
スカート丈(cm)
53
ヒップ(cm)
94
仕様
手洗い・ストレッチ・吸汗速乾
素材
ラッセルニット ポリエステル100%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする