ハネクトーン早川
スカート
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ココアブラウン
ココアブラウン
ブラック
サイズ
13号
5号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
19号
ウエスト(cm)
72
60
63
66
69
72
75
80
85
ヒップ(cm)
103
91
94
97
100
103
106
111
116
全16種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
82822936
品番
9860
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
やわらかで上品な雰囲気のグログラン調ニット。脚さばきがよく動きやすい程よいAラインシルエット。
色
ココアブラウン
サイズ
13号
ウエスト(cm)
72
スカート丈(cm)
60
ヒップ(cm)
103
仕様
手洗い・ストレッチ・吸汗
素材
グログランニット ポリエステル100%