曜日別特売
9852 スカート ハネクトーン早川 82823225

9852 スカート ハネクトーン早川 82823225
9852 スカート ハネクトーン早川 82823225
9852 スカート ハネクトーン早川 82823225
9852 スカート ハネクトーン早川 82823225

スカート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色ライトグレー
サイズ15号
ウエスト(cm)73
ヒップ(cm)105
内容量1着注文コード82823225品番9852
参考基準価格(税別)¥16,500販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

上質感と着心地をあわせもつツイード調ニット。すっきり見えるセミタイトシルエット。ウエストゴム仕様で、座ったり、屈んだりした時の、お腹まわりの圧迫感を軽減。動きやすく脚さばきのよい後ろセンターベント。

色
ライトグレー
サイズ
15号
ウエスト(cm)
73
スカート丈(cm)
57
ヒップ(cm)
105
仕様
手洗い・ストレッチ・静電気防止
素材
ヘリンボーンニット ポリエステル94% 毛6%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする