曜日別特売
9008 スカート(セミタイト) ハネクトーン早川 82823250

スカート(セミタイト)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色ネイビー
サイズ19号
ウエスト(cm)83
ヒップ(cm)113
内容量1着注文コード82823250品番9008
参考基準価格(税別)¥15,400販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

軽くてやわらかで動きやすい上品な風合いの快適素材。履き心地ラクで美しいAライン。

色
ネイビー
サイズ
19号
ウエスト(cm)
83
スカート丈(cm)
57
ヒップ(cm)
113
仕様
手洗い・ストレッチ
素材
ノルディスアムンゼン 複合繊維(ポリエステル)100%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする