曜日別特売
PW68220-W4 はぶらしホルダー SANEI(旧:三栄水栓製作所) 82823347

PW68220-W4 はぶらしホルダー SANEI(旧:三栄水栓製作所) 82823347
PW68220-W4 はぶらしホルダー SANEI(旧:三栄水栓製作所) 82823347
PW68220-W4 はぶらしホルダー SANEI(旧:三栄水栓製作所) 82823347
PW68220-W4 はぶらしホルダー SANEI(旧:三栄水栓製作所) 82823347
PW68220-W4 はぶらしホルダー SANEI(旧:三栄水栓製作所) 82823347
PW68220-W4 はぶらしホルダー SANEI(旧:三栄水栓製作所) 82823347
PW68220-W4 はぶらしホルダー SANEI(旧:三栄水栓製作所) 82823347
PW68220-W4 はぶらしホルダー SANEI(旧:三栄水栓製作所) 82823347
PW68220-W4 はぶらしホルダー SANEI(旧:三栄水栓製作所) 82823347
PW68220-W4 はぶらしホルダー SANEI(旧:三栄水栓製作所) 82823347

はぶらしホルダー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
この商品は色が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
色
ホワイト
注文コード
82823347
品番
PW68220-W4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
¥969

【スマートに収納できる】スタイリッシュな仕切り付きホルダー。仕切り付なので、細めの電動歯ブラシもスマートに収まります。また、底面にスリットがあるので内部に水がたまらない構造になっています。
【貼ってはがせるフィルムフック】貼ってはがせるフィルムフックでバスルームやパウダールーム、シンク周りを自由にアレンジ。フィルムフックのシートを水で洗うと吸着力が復活します。
【汚れに強い】汚れの付着を防ぐ防汚剤を配合。撥水効果が汚れや水滴をはじきます。万が一の場合も、パーツを分解して洗えるのでお手入れが簡単です。

用途
はぶらしホルダー
色
ホワイト
材質
【本体】ポリプロピレン【フィルムフック】ポリウレタン、PET
サイズ
W110×D56×H110mm
耐荷重(kg)
1
耐熱温度(℃)
50
注意
※【設置できる場所】凹凸のない平滑面・空気や水を通さない材質・ユニットバス内壁・タイル・プラスチック・ガラス・ホーロー・金属など
※【設置できない場所】湾曲面・凹凸・ザラつきのある面・表面のはがれやすいところ・空気や水を通す材質・垂直でないところ・扉など可動する面・しっくい・砂壁・壁紙など

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする