- 用途
- 電気工事の絶縁抵抗検査、定期点検の絶縁抵抗測定、絶縁点検、漏電探査
- 直流電圧(V)
- 4.2/42/420/600
- 交流電圧(V)
- 420/600
- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 142×326×62
- 質量(g)
- 540
- 電源
- 単3形アルカリ乾電池(LR6)×4
- 仕様
- 低抵抗レンジ:(接地線導通チェック用)10Ω(0.01Ω分解能)~1000Ω(1Ω分解能)、3レンジ、基本確度:±3%rdg.±2 dgt.、測定電流:200mA以上(6Ω以下のとき)
- オプション
- Z3210
- 表示
- 半透過型FSTN液晶、バックライト、バーグラフ
- 機能
- 絶縁抵抗の桁数切替、1分値の表示、活線警告、自動放電、交流/直流自動判別、コンパレータ、ドロッププルーフ、オートパワーセーブ
- 応答時間(秒)
- コンパレータ判定結果応答時間:約0.3(メーカー規定の条件にて)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 入力抵抗
- 直流・交流電圧:100kΩ以上
- 過負荷保護
- AC660V(10s)
- 定格測定電圧(V/MΩ)
- 【有効最大表示値】DC50/100、DC125/250、DC250/500、DC500/2000、DC1000/4000